ロッキングソケットマグネットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77984796 品番 68266
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能

クリップ数(PC)10 差込角(DR)1/2 材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット) 耐荷重(kg)8まで マグネット2枚 全長(mm)300 質量(g)184 レール色オレンジ
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
※ソケットは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77984778
2024-03-18
用途:
ソケットの保管
製造業

おそらく、SK11のものと同じOEM品、こちらのほうが微妙に値段が高いが色味はこっちのほうが好みです。便利なので何本も揃えたくなりますが、取り付け用のコマが少し大きく、小さいサイズのソケットをはめると隙間があくのと、10コマ固定のものしか無いので、もう少しサイズ展開がほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
77984753
2023-08-29
用途:
バイク、自転車整備
その他業種

マグネットが強力で場所を選ばず重宝しています。
2点ほど不満点があり、ストックできる数が微妙に少ないのと購入当初はロック機能が固く動作がしずらいという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする