寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10
収納時寸法(mm)W345XD140XH60
セット数21点
質量(g)2140
セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール
セット商品数21点