バイクツールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77985085 品番800S-B002
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。コンビネーションレンチ、モンキーレンチ、人気のブルーコーティングのロングボールヘックスレンチ等が付属。シンプルな内容で、バイクの常備や、ツーリングのお供に使える内容。ツールケースは、サコッシュタイプでポケットも沢山あり。肩ひも付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールケース:260X190X15 セット数9点 質量(g)1240 セット内容コンビネーションレンチ8・10・12mm、モンキーレンチ150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー150mm、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、ツールケース セット商品数9点 アズワン品番64-8943-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする