SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 排気系・内外装部品
SIGNET(シグネット)の 車用ボルト/ネジ/ナット
SIGNET(シグネット)の 自動車用ホースバンド
CVブーツクランププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985523
品番
47013
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
差込角(DR)
12.7
全長(mm)
240
全幅(mm)
46
全高(mm)
29.4
最大口開き(mm)
16.5
爪長さ(mm)
先端:19
爪幅(mm)
先端:15.5
高さ(mm)
先端爪:1.4
質量(g)
540
用途
CVブーツのカシメに。