SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の ホースプライヤー
トラックホースクランププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985548
品番
47019
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
適合寸法(mm)
クランプ:18-76
爪開き幅(mm)
0-72
ワイヤー長(mm)
有効:64
全長(mm)
ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170
全幅(mm)
165
全高(mm)
ボディ:25
幅(mm)
爪部ボディ:23.7
高さ(mm)
爪部ボディ:23.5
用途
ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。