SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SIGNET(シグネット)の ゲージ
SIGNET(シグネット)の シクネスゲージ
フィラーゲージ9PCS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985697
品番
75404
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数
9
ブレード長さ(mm)
100
ブレード幅(mm)
10
硬度HRC
20
測定範囲(mm)
0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25
全長(mm)
108
全幅(mm)
14.7
全高(mm)
10.5
質量(g)
24
材質
スチール炭素工具鋼
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。