3/22より値下げ!現場を応援

ソフトグリップドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77985758 品番52382
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。

先端形状プラス/マイナス 軸長(mm)65 セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース 全長(mm)74 ハンドル径(Φmm)33×33 ハンドル長さ(mm)45 商品構成セット品 グリップタイプソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする