スカッドケブラーシザーズ170MM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード77985794 品番90996
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。

全長(mm)170 刃長(mm)43 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(取手)エラストマー 切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本 切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線) 切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革) 切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種 全幅(mm)75 全厚(mm)12.0
注意
※本品は、刃物です。事故やケガのないようお取扱いには十分ご注意ください。
※刃に傷が付くと切れ味が損なわれますので、硬いものは切らないでください。
※火のそばに置くと変形する恐れがあります。
※危険な使い方はしないでください。
※刃が水にぬれた場合は、サビの原因になりますので、乾いた布でよく水分を拭き取ってください。
※ご使用後は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする