曜日別特売

フリーベアローラーベアユニット RU-RC30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
全長(mm)100
内容量1本注文コード78000557品番RU-RC30-100
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直線タイプです。

用途
作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。
トラスコ品番
413-0974
全長(mm)
100
均等荷重(kg)
30
ボール個数
1
使用ボールキャスター
RC-30×1個
材質
スチール
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする