フリーベアコーポレーション
フリーベアローラーベアユニット RU-RC30
RU-RC30-300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1200
1300
1400
1500
1700
1800
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78000575
品番
RU-RC30-300
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直線タイプです。
用途
作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。
トラスコ品番
413-1033
全長(mm)
300
均等荷重(kg)
90
ボール個数
3
使用ボールキャスター
RC-30×3個
材質
スチール
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません