フリーベアコーポレーション
フリーベアローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
413-0984
413-1008
413-0976
413-0984
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78000907
品番
RU-RP30-1800
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直線タイプです。
用途
作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。
トラスコ品番
413-0984
材質
樹脂ローラー
幅(mm)
80
全長(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
均等荷重(kg)
180
ボール個数
18
使用ボールキャスター
RP-30×18個
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】10
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません