曜日別特売

エア駆動式リフター上向き・下向き兼用

エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 - プレインベア

内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。
プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。

材質
メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。
※ワーク自重または強制排気にて下降。
全136種類を絞り込む
全長(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ボール個数
能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550128PVL50T-6147-473733506【負荷能力】全体:3.54、ボール1個:0.59
107,250
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82550311PVL20T-28147-4762387028【負荷能力】全体:6.44、ボール1個:0.23
239,800
219,800
241,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82550907PVL13T-5147-468931605【負荷能力】全体:0.9、ボール1個:0.18
55,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551029PVL17S-20147-4744363020【負荷能力】全体:4.4、ボール1個:0.22
96,800
87,980
96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551065PVL17S-10147-6299333010【負荷能力】全体:2.2、ボール1個:0.22
61,600
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551178PVL17S-31147-6267396031【負荷能力】全体:6.82、ボール1個:0.22
169,400
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551616PVL30T-7147-624233207【負荷能力】全体:3.36、ボール1個:0.48
125,400
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551991PVL13T-17147-6258346017【負荷能力】全体:3.06、ボール1個:0.18
122,100
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552429PVL20T-19147-4748360019【負荷能力】全体:4.37、ボール1個:0.23
140,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552578PVL30S-11147-6244448011【負荷能力】全体:4.18、ボール1個:0.38
75,900
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552971PVL13T-31147-6305381031【負荷能力】全体:5.58、ボール1個:0.18
228,800
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553409PVL50T-8147-629634508【負荷能力】全体:4.72、ボール1個:0.59
117,200
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553759PVL20T-13147-4713342013【負荷能力】全体:2.99、ボール1個:0.23
114,400
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553899PVL13T-15147-4700341015【負荷能力】全体:2.7、ボール1個:0.18
110,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554766PVL17S-11147-6279336011【負荷能力】全体:2.42、ボール1個:0.22
63,800
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554818PVL30T-11147-6237348011【負荷能力】全体:5.28、ボール1個:0.48
147,400
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554845PVL13T-16147-4761343516【負荷能力】全体:2.88、ボール1個:0.18
116,100
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555107PVL20T-17147-6298354017【負荷能力】全体:3.91、ボール1個:0.23
132,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555125PVL30S-21147-6302488021【負荷能力】全体:7.98、ボール1個:0.38
140,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555877PVL50T-15147-4691380015【負荷能力】全体:8.85、ボール1個:0.59
151,800
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555965PVL17S-22147-4729369022【負荷能力】全体:4.84、ボール1個:0.22
110,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556516PVL30S-22147-6277492022【負荷能力】全体:8.36、ボール1個:0.38
147,400
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556656PVL50T-19147-62763100019【負荷能力】全体:11.21、ボール1個:0.59
195,800
179,800
197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556665PVL13T-30147-6268378530【負荷能力】全体:5.4、ボール1個:0.18
220,000
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556936PVL13T-18147-6264348518【負荷能力】全体:3.24、ボール1個:0.18
128,200
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557889PVL17S-25147-6254378025【負荷能力】全体:5.5、ボール1個:0.22
129,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558047PVL30T-18147-6260376018【負荷能力】全体:8.64、ボール1個:0.48
218,900
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558187PVL30T-8147-630733608【負荷能力】全体:3.84、ボール1個:0.48
130,900
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559429PVL13T-9147-629732609【負荷能力】全体:1.62、ボール1個:0.18
73,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559666PVL13T-37147-6271396037【負荷能力】全体:6.66、ボール1個:0.18
281,600
259,800
285,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559849PVL17S-24147-4760375024【負荷能力】全体:5.28、ボール1個:0.22
123,200
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559858PVL30T-6147-628232806【負荷能力】全体:2.88、ボール1個:0.48
119,900
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559876PVL17S-13147-4742342013【負荷能力】全体:2.86、ボール1個:0.22
68,200
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559919PVL20T-24147-4696375024【負荷能力】全体:5.52、ボール1個:0.23
195,800
179,800
197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560086PVL50T-14147-6233375014【負荷能力】全体:8.26、ボール1個:0.59
146,900
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560226PVL13T-26147-6272368526【負荷能力】全体:4.68、ボール1個:0.18
184,800
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561039PVL30S-8147-625243608【負荷能力】全体:3.04、ボール1個:0.38
57,800
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561258PVL13T-13147-6283336013【負荷能力】全体:2.34、ボール1個:0.18
97,900
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561660PVL17S-27147-4750384027【負荷能力】全体:5.94、ボール1個:0.22
143,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562195PVL20T-21147-4746366021【負荷能力】全体:4.83、ボール1個:0.23
162,800
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562290PVL13T-14147-4730338514【負荷能力】全体:2.52、ボール1個:0.18
104,000
93,980
103,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562396PVL30S-15147-6291464015【負荷能力】全体:5.7、ボール1個:0.38
101,200
91,980
101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562710PVL13T-6147-625131856【負荷能力】全体:1.08、ボール1個:0.18
59,400
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562780PVL30S-13147-4710456013【負荷能力】全体:4.94、ボール1個:0.38
88,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562911PVL30T-22147-4743392022【負荷能力】全体:10.56、ボール1個:0.48
267,300
249,800
274,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563568PVL17S-17147-4692354017【負荷能力】全体:3.74、ボール1個:0.22
77,000
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563787PVL17S-19147-4720360019【負荷能力】全体:4.18、ボール1個:0.22
90,200
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564207PVL50T-7147-474934007【負荷能力】全体:4.13、ボール1個:0.59
112,200
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564295PVL30T-10147-6281344010【負荷能力】全体:4.8、ボール1個:0.48
141,900
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564451PVL50T-18147-6275395018【負荷能力】全体:10.62、ボール1個:0.59
184,800
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする