フリーベアコーポレーション
フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
413-0986
413-0986
413-1032
413-0998
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78000941
品番
RU-RC30-300-Pa
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
用途
取付ローラーが直交タイプです。
作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。
トラスコ品番
413-0986
全長(mm)
300
均等荷重(kg)
90
ボール個数
3
使用ボールキャスター
RC-30×3個
材質
スチール
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません