※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油・耐候
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×80
本体サイズ(mm)
135
端子台
付(TX-2、不二電机工業製)
注文コード
78005497
品番
JBWLQ135BJCT01
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・本体サイズ・端子台
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×80
色
(端子台)黒
保護等級
IP67
付属品
-
仕様
フタ高さ:LOW、端子台付
材質
(端子台)変性PPE
材質(本体)
PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)
質量(g)
約495
タイプ
穴開け
使用温度範囲(℃)
-40〜65
定格
(端子台)AC/DC600V 15A
本体質量(g)
約495
端子間ピッチ(mm)
(端子台)8
端子ねじ
(端子台)M3.5×7.5、ネジアップ式
材質(ねじ部)
フタ固定:ステンレス
内寸(mm)
116×116×70.5
色(フタ)
透明(スモークブラウン)
プラグ
圧力調節プラグなし
本体サイズ(mm)
135
使用周囲温度(℃)
-40〜65
材質(ハンドル)
ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)
材質(フタ)
ポリアリレート(難燃グレードUL94 V-2)
取付ピッチ(mm)
120±0.3×120±0.3
端子台
付(TX-2、不二電机工業製)
取得規格
欧州RoHS2
材質(パッキン)
発泡ウレタン
色(本体)
ベージュ
穴あけ寸法(Φmm)
21×4
材質(レール)
-
レール(mm)
-
適用電線断面積(mm
2
)
(端子台)2以下
耐環境性
耐油性・耐候性
可動範囲(mm)
(フタ)R145、(ハンドル)R35
フタの種類
LOW
DINレール
なし
端子台極数
10極
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。