※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78007073
品番
JBWST304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
黒
保護等級
IP67
用途
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
質量(g)
約63
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
端子台
4極