※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の 防水型中継ボックス
防水キャプコン 耐油ベージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
78008473
品番
OAW15M302B
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
保護等級
IP67
タイプ
耐油性
取付穴数
2
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
2.4〜3