※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の 防水型中継ボックス
防水キャプコン 耐侯性グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
78008568
品番
OAW15M302EC1
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
保護等級
IP67
タイプ
耐候性
取付穴数
2
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
2.4〜3