FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
Qフィッツ 3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
78022754
品番
#783-3P
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
通気性・フィット感に優れた13ゲージ手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め。
色
ブラック
特性
通気性・フィット感
混率(%)
ナイロン100
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
質量(g/双組)
34
材質(すべり止め)
塩化ビニール