#8500S 空調風神服 タフコレ長袖 バッテリーネジ式ファンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 78022928 品番 #8500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

すぐ使える!すぐ涼しい!ファン・ケーブル・バッテリー・服までセットのお買い得空調風神服スターターセット!

チャコール セット内容バッテリー・ファン・専用ケーブル 混率(%)綿100 サイズM 着丈(cm)64 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする