FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 長袖 空調ウェア・服
#8500S 空調風神服 タフコレ長袖 バッテリーネジ式ファンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78022937
品番
#8500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
すぐ使える!すぐ涼しい!ファン・ケーブル・バッテリー・服までセットのお買い得空調風神服スターターセット!
色
チャコール
セット内容
バッテリー・ファン・専用ケーブル
混率(%)
綿100
サイズ
L
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56