曜日別特売

造花鉢 ダリヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
697-9471
注文コード
78031059
品番
935-46
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。

用途
周辺環境のイメージアップに。
トラスコ品番
697-9471
材質
鉢:ポリプロピレン
色
プランター部:茶
高さ(mm)
330
タイプ
ダリヤ
直径(mm)
150
号数
5
注意
※鉢には取付金具は付いていません。
※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする