ユニット
造花鉢 ダリヤ
工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。
用途
周辺環境のイメージアップに。
材質
鉢:ポリプロピレン
色
プランター部:茶
高さ(mm)
330
タイプ
ダリヤ
直径(mm)
150
号数
5
内容量
1個
注意
※鉢には取付金具は付いていません。
※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031059
935-46
697-9471
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78031068
935-47
697-9470
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください