ユニット
造花鉢 ダリヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
697-9470
注文コード
78031068
品番
935-47
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。
用途
周辺環境のイメージアップに。
トラスコ品番
697-9470
材質
鉢:ポリプロピレン
色
プランター部:茶
高さ(mm)
330
タイプ
ダリヤ
直径(mm)
150
号数
5
注意
※鉢には取付金具は付いていません。
※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。