ボルトアンカー FAZ 2 Plus564573

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(6箱×50本)
ねじ長さ(mm)35
35
25
38
53
54
58
61
63
64
71
73
78
81
84
88
93
100
101
109
111
119
128
131
143
151
159
186
189
193
トラスコ品番692-4294
692-4294
692-4283
692-4284
692-4285
692-4286
692-4288
692-4291
692-4292
692-4293
692-4295
692-4297
692-4300
692-5770
692-5771
692-5772
692-5773
692-5774
692-5775
692-5776
692-5777
692-5778
692-5779
692-5780
692-5781
692-5782
692-5783
692-5784
692-5787
692-5788
692-5789
692-5790
692-5791
692-5792
692-5793
692-5795
692-5796
692-5797
692-5799
692-5800
692-5801
692-5802
692-5804
692-5806
692-5807
692-5810
692-5811
692-5812
692-5813
692-5814
692-5815
692-5816
692-5818
692-5819
692-5821
692-5822
692-5823
692-5824
内容量1箱(6箱×50本)注文コード78031366品番564573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台・アングル等の取付け。
土木工事やトンネル工事。
産業用ロボットなどの精密な固定。
手摺り・外構工事など
トラスコ品番
692-4294
ねじ長さ(mm)
35
ドリル径(Φmm)
6
最大取付物厚さ(mm)
20
ねじの呼び
M6
材質
鉄・亜鉛メッキ
注意
※非該当証明等の輸出に関しての書類は、ご用意がありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする