ボルトアンカー FAZ 2 Plus564577

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(3箱×25本)
ねじ長さ(mm)128
128
25
35
38
53
54
58
61
63
64
71
73
78
81
84
88
93
100
101
109
111
119
131
143
151
159
186
189
193
トラスコ品番692-5776
692-5776
692-4283
692-4284
692-4285
692-4286
692-4288
692-4291
692-4292
692-4293
692-4294
692-4295
692-4297
692-4300
692-5770
692-5771
692-5772
692-5773
692-5774
692-5775
692-5777
692-5778
692-5779
692-5780
692-5781
692-5782
692-5783
692-5784
692-5787
692-5788
692-5789
692-5790
692-5791
692-5792
692-5793
692-5795
692-5796
692-5797
692-5799
692-5800
692-5801
692-5802
692-5804
692-5806
692-5807
692-5810
692-5811
692-5812
692-5813
692-5814
692-5815
692-5816
692-5818
692-5819
692-5821
692-5822
692-5823
692-5824
内容量1箱(3箱×25本)注文コード78031418品番564577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台・アングル等の取付け。
土木工事やトンネル工事。
産業用ロボットなどの精密な固定。
手摺り・外構工事など
トラスコ品番
692-5776
ねじ長さ(mm)
128
ドリル径(Φmm)
8
最大取付物厚さ(mm)
100
ねじの呼び
M8
材質
鉄・亜鉛メッキ
注意
※非該当証明等の輸出に関しての書類は、ご用意がありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする