曜日別特売

UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ボール半径(mm)1.5
首下長(mm)10
内容量1本注文コード78035295品番UDCSLB2030-1000
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。
高い密着性のUCDコートです。
高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。

トラスコ品番704-8749刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6ボール半径(mm)1.5首下長(mm)10コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10切削径(Φmm)3首径(Φmm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする