ユニオンツール
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。
高い密着性のUCDコートです。
高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。
刃数
2
全長(mm)
60
被削材
超硬合金
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
UDCコート
ねじれ角(°)
【FHA】10
内容量
1本
全12種類を絞り込む
ボール半径(mm)
1.5
2
2.5
3
首下長(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
トラスコ品番
選択してください
704-8733
704-8737
704-8738
704-8740
704-8741
704-8743
704-8744
704-8746
704-8747
704-8748
704-8749
704-8750
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ボール半径(mm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
首径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78035277
UDCSLB2030-0600
704-8741
1.5
6
3
2.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035286
UDCSLB2030-0800
704-8733
1.5
8
3
2.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035295
UDCSLB2030-1000
704-8749
1.5
10
3
2.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035311
UDCSLB2030-1200
704-8744
1.5
12
3
2.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035320
UDCSLB2030-1400
704-8743
1.5
14
3
2.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035329
UDCSLB2040-0800
704-8737
2
8
4
3.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035347
UDCSLB2040-1000
704-8746
2
10
4
3.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035356
UDCSLB2040-1500
704-8738
2
15
4
3.9
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035365
UDCSLB2050-1000
704-8740
2.5
10
5
4.8
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035381
UDCSLB2050-1500
704-8748
2.5
15
5
4.8
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035390
UDCSLB2060-1000
704-8747
3
10
6
5.7
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035399
UDCSLB2060-1500
704-8750
3
15
6
5.7
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください