ユニオンツール
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ボール半径(mm)
1.5
1.5
2
2.5
3
首下長(mm)
12
6
8
10
12
14
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78035311
品番
UDCSLB2030-1200
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。
高い密着性のUCDコートです。
高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。
トラスコ品番
704-8744
刃数
2
全長(mm)
60
被削材
超硬合金
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
ボール半径(mm)
1.5
首下長(mm)
12
コーティング
UDCコート
ねじれ角(°)
【FHA】10
切削径(Φmm)
3
首径(Φmm)
2.9