曜日別特売

冷却ベスト MG COOLFIT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード78035426品番MGCF-001-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

3つのペルチェデバイスで効率的に身体を冷却していきます。
メイン生地がストレッチメッシュ素材のため動きやすく蒸れにくいです。
2本の胸のベルトは上下左右調節可能で体にぴったりフィットします。
両脇と背中に保冷剤ポケットも付いているのでペルチェデバイスと合わせてさらに冷感を高めます。
胸ポケットにはバッテリーと温度調整コントローラーが入ります。

用途
作業現場での暑さ対策用の冷却ベスト
トラスコ品番
706-9768
サイズ
L
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
44
付属品
冷却ペルチェデバイス、専用ベスト、専用バッテリー、専用ソフトバッテリーケース
仕様
【保冷剤用ポケット】有、【冷却ファン】無
材質
主材料:ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
黒
注意
※本製品は熱中症対策用品ではございません。
※取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする