- 用途
- JIS保護等級IP68(JIS C 60529:2026)に準拠した防塵・防水性能を備え、しっかり閉じて、必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用。サイドボタンが押しやすい立体構造のスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
片手でも素早く開け閉めできるワンタッチ開閉クリップを採用しています。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
指紋認証機能は使用できません。
水中でのタッチパネル操作はできません。
ケースに入れたまま、動画や音楽鑑賞も楽しめます。
透明素材を使用しているため、ケースに入れたままクリアな写真・動画撮影が可能です。
フラッシュの光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
スマートフォンの収納位置やご使用の機種によっては、認証できない場合があります。
長さ調節が可能で、持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 対応インチサイズ
- ~6.9インチ
- 防塵防水性能
- IP68
- 高さ(mm)
- 約170
- 主材質
- ABS、PVC
- タッチパネル方式
- 可能
- 奥行(mm)
- 約10
- 浮力機能の有無
- なし
- 背面カメラ撮影対応の可否
- 可能
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約80×10×170
- 付属品
- ショルダーストラップ
- セット内容
- スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
- 材質
- 本体:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル・ポリアセタール・ステンレス
- 色
- 本体:ブラック、ショルダーストラップ:ブラック
- 径(Φmm)
- 【ストラップ紐】5
- 対応機種
- 約6.9インチ以下のスマートフォン
- ストラップ長(mm)
- 750
- 収納可能高さ(mm)
- 170
- ストラップの種類
- ショルダーストラップ
- 開閉方式
- ワンタッチ開閉クリップ
- 収納可能厚さ(mm)
- 10
- 収納可能幅(mm)
- 80