KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449

 

KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449
KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449
KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449
KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449
KKOT-1000 組立簡単オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 78043449

組立簡単オープンテレビ台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78043449
品番
KKOT-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

簡単に組み立てができるオープンテレビ台。43型までのテレビに対応できます。

質量(g)
9280
耐荷重(kg)
(約)全体40、天板20、棚板10、底板10
天板寸法(mm)
(約)1029×294
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1029×294×414
適合サイズ
43型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)左右各275×288×390、中央部(上下)各425×286×189

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする