曜日別特売
34101 サイクルカバー スタンダード サギサカ(SAGISAKA) 78044709

 

34101 サイクルカバー スタンダード サギサカ(SAGISAKA) 78044709
34101 サイクルカバー スタンダード サギサカ(SAGISAKA) 78044709
34101 サイクルカバー スタンダード サギサカ(SAGISAKA) 78044709
34101 サイクルカバー スタンダード サギサカ(SAGISAKA) 78044709

サイクルカバー スタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044709
品番
34101
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

紫外線・雨・ホコリをガードするサイクルカバー
3つの特徴で使いやすい
・キーホール
カバーをしたまま自転車ごとロック可能。盗難防止に!
・絞りヒモ
スソを絞ってカバーのまくれを防止。ドローコードで使いやすい!
・バタつき防止
カバー中央下部に装備した面ファスナーで風飛び対策、バタつき防止に!
収納袋付き
材質 生地:210T ポリエステル
表面:シルバーコーティング(撥水加工)

用途
紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
後ろカゴ装着車、電動自転車、スポーツ車対応
仕様
自転車適合サイズ(インチ):26~28
色
シルバー
サイズ
ラージサイズ
高さ(mm)
1370
横幅(mm)
1990
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする