曜日別特売
34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797

 

34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797
34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797
34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797
34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797
34109 サイクルカバー プレミアム サギサカ(SAGISAKA) 78044797

サイクルカバー プレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044797
品番
34109
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

紫外線・雨・ホコリをガードするサイクルカバー
7つの特徴で使いやすい
・キーホール
カバーをしたまま自転車ごとロック可能。盗難防止に!
・絞りヒモ
センターに装備した絞りヒモで、かがまずに立ったまま絞れるからラク。
・バタつき防止
カバー中央下部に装備した面ファスナーで風飛び対策、バタつき防止に!
・取外し用取手
ガバっとカバーを外せる便利な取手を上部前方に装備。
・立体構造
カバーを被せやすく、車体にフィットしやすい立体構造。
・ツートンカラー
ブラック生地には、PUコーティングを施し耐候性がアップ。
・バッテリー用ファスナー
カバーを掛けたままバッテリーを出し入れ可能。
収納袋付き
生地:210T ポリエステル
表面:【シルバー生地】シルバーコーティング(撥水加工)
【ブラック生地】PUコーティング(撥水加工)

用途
紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
後幼児座席装着車、前後幼児座席装着車、電動自転車対応
仕様
自転車適合サイズ(インチ):20~27
色
シルバー/ブラック
高さ(mm)
1190
タイプ
ハイバッグ
奥行(mm)
590
横幅(mm)
1980
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする