47777 低反発サドルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78045287

 

47777 低反発サドルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78045287
47777 低反発サドルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78045287
47777 低反発サドルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78045287

低反発サドルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045287
品番
47777
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

スポーツ車用サドルカバー
低反発素材でクッション性があり、走行時の衝撃を吸収し、お尻をサポート!
ライクラ生地、スチレンブタジエンゴム、ポリウレタンフォームの3層で衝撃を和らげます。
サドルとの接触面はズレにくいすべり止め付き
カバー被せて絞りヒモで固定するだけ&ドローコードだからとっても取り付け簡単!
材質:ポリエステル/スチレンブタジエンゴム/PVC/ポリウレタンフォーム

用途
スポーツ車用低反発サドルカバー
長さ(mm)
270
幅(mm)
180
色
ブラック
タイプ
スポーツ用
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする