曜日別特売
1061320 KS壁つなぎ 国元商会 78047089

1061320 KS壁つなぎ 国元商会 78047089
1061320 KS壁つなぎ 国元商会 78047089

KS壁つなぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78047089
品番
1061320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。

長さ(mm)
160~250
タイプ
2段M型
仕上
溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
調整量(mm)
ピン24.5+24.5、ねじ41
注意
※建物にできるだけ直角に取り付けてください。
※クランプは建地パイプなどにしっかり締め付けてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする