ダンロップ ホームプロダクツ
ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
SS
中指長(cm)
8.5
7.3
7.7
8.2
8.5
手のひらまわり(cm)
21.6
15
17.4
19.6
21.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
78048130
品番
QT400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
L
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.6
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油、耐久
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし