曜日別特売

ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー

ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー - ダンロップ ホームプロダクツニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー - ダンロップ ホームプロダクツニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー - ダンロップ ホームプロダクツニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー - ダンロップ ホームプロダクツ
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油、耐久
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
内容量
1箱(100枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78048130QT400L8.521.6
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
78048139QT400S7.717.4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
78048148QT400M8.219.6
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
78048157QT400SS7.315
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする