曜日別特売
QT400 ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー ダンロップ ホームプロダクツ 78048148

ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)19.6
内容量1箱(100枚)注文コード78048148品番QT400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
サイズ
M
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油、耐久
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする