曜日別特売
CT-PAX5 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆 78048471

CT-PAX5 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆 78048471
CT-PAX5 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆 78048471
CT-PAX5 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆 78048471
CT-PAX5 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆 78048471

修正テープモノエアー ペン型詰替式5CT-PAX5

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78048471
品番
CT-PAX5
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

エアータッチシステムで最後まで驚くほど軽く消せる修正テープ。修正テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が大幅に軽くなりました。紙面にしっかりフィットする高密着力テープ搭載で、上書きしても削れにくいテープです。筆記具感覚で使えるペン型ボディ。

仕様
ペンタイプ、詰め替え式
適合
【リフィル】CT-PAR5
材質
ポリスチレン樹脂
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×21×113

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする