LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655

LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655
LCT-3(GG) ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 78052655

ワゴン キッチンワゴン コンパクト キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1台注文コード78052655品番LCT-3(GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

場所を取らずにすぐ使いたいモノをしまえる、コンパクトなワゴン収納
隙間や机の下、ソファの脇など邪魔にならずスイスイ動く小回りワゴン
組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能
カゴの高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム
棚もカゴもフラットな網タイプの底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり
スイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーはなし)
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング(ライトグレーのみサラサラ、他は少しザラつきあり)
◇柱:5分割式、各高さは通常時高さ85.5cm、最小ロータイプ時は35cmで、最大5段階に調整可能
◇本体高さ:(1)85.5, (2)73, (3)60.5, (4)47.5, (5)35cm
◇内寸(最大箇所):間口幅23.5 長さ17cm、深さ8.5cm
◇下部フレーム下:隙間5.5cm
◇カゴ高さ:約2.5cm間隔、全27段階調整
◇耐荷重:1段10kg、全体30kg

用途
ワゴン、トローリー、ラックとして。ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納 高さが変えられる バスケットトローリー
色
グレージュ
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
1段あたり10、全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×23.5×85.5
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※細長い形のため、重いモノが載るときなど、倒れやすくなります。動かすときは倒れないようにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする