LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671

LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671
LSST-4S(LGY) 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善) 78052671

隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード78052671品番LSST-4S(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

隙間を活用する、横幅超スリムサイズなキャスター付きラック
浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納
組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能
カゴの高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム
棚もカゴもフラットな網タイプの底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり
前後方向に荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーはなし)
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング(ライトグレーのみサラサラ、他は少しザラつきあり)
◇柱が5分割式、各高さは通常時高さ85cm、最小ロータイプ時は47.5cmで、最大5段階に調整可能
◇本体高さ:(1)85, (2)72.5, (3)60.5, (4)59.5, (5)47.5cm
◇間口広さ:(最大高さで、上から1、8、15、29段目設置時)
◇内寸(最大箇所):間口幅10.5 長さ39.5cm、深さ2.5/8.5cm
◇下部フレーム下隙間:4cm
◇カゴの高さ:全29段階調整(2.5cmピッチ×26+2cmピッチ3カ所)
◇耐荷重:1段10kg、全体40kg
◇工具不要(スパナ付属)

用途
ワゴン、トローリー、ラックとして。ランドリー キッチンワゴン 高さを変えられる バスケットトローリー ワゴン収納 すきま 隙間 収納 洗面所 キッチン
色
ライトグレー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
1段あたり10、全体40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×46×85/72.5/60.5/59.5/47.5
組立時間
約20-30分
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※本品は非常に細いので、移動の際は転倒に注意してください。
※隙間や壁際で使う製品なので、壁がない場所では転倒します。もたれるものがある場所では使用できません。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする