曜日別特売
PTS-CR3002CR クロス型アクリルパーティション用パネル ナカバヤシ 78053529

PTS-CR3002CR クロス型アクリルパーティション用パネル ナカバヤシ 78053529
PTS-CR3002CR クロス型アクリルパーティション用パネル ナカバヤシ 78053529
PTS-CR3002CR クロス型アクリルパーティション用パネル ナカバヤシ 78053529

クロス型アクリルパーティション用パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル寸法(1枚あたり):300×3×600
パネル寸法(1枚あたり):300×3×600
パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
パネル寸法(1枚あたり):600×3×600
内容量1台注文コード78053529品番PTS-CR3002CR
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アクリルパネル2枚セットの2セットの組み合わせでテーブル上の空間を4分割できます。
本製品はパネル 2 枚セットを 2 つ組み合わせてご使用ください。パネル単体での使用はできません。

用途
飲食店やオフィスでのミーティング時の飛沫飛散対策に。
材質
パネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装
サイズ
W300 2枚セット
本体質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル寸法(1枚あたり):300×3×600
その他
組立:お客様組立
内容
パネル/2枚、連結金具/4個
関連資料:(0.26MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする