ナカバヤシ
クロス型アクリルパーティション用パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
パネル寸法(1枚あたり):300×3×600
パネル寸法(1枚あたり):600×3×600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78053565
品番
PTS-CR4502CR
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アクリルパネル2枚セットの2セットの組み合わせでテーブル上の空間を4分割できます。
本製品はパネル 2 枚セットを 2 つ組み合わせてご使用ください。パネル単体での使用はできません。
用途
飲食店やオフィスでのミーティング時の飛沫飛散対策に。
材質
パネル/アクリル、連結金具
サイズ
W450 2枚セット
本体質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
その他
組立:お客様組立
内容
パネル/2枚、連結金具/4個
関連資料:
(0.26MB)