曜日別特売

カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
78054089
品番
650S-P
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

耐熱性、機械的強度に優れています。
高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。
難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。
芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。
※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)

テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
10×20×0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする