NEG(日電理化硝子)
サンプル瓶 透明 差込式 PS-3A 100入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78054938
品番
205103
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用
用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
透明
容量(mL)
3
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
16.5×40
口内径(Φmm)
12.7
ポリ栓色
オレンジ
入数
100本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。