曜日別特売
205102 サンプル瓶 透明 差込式 PS-2A 100入 NEG(日電理化硝子) 78054999

サンプル瓶 透明 差込式 PS-2A 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78054999
品番
205102
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。

用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
透明
容量(mL)
2
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
15×35
口内径(Φmm)
10.9
ポリ栓色
乳白色
入数
100本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする