NEG(日電理化硝子)
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-5A 100入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78055008
品番
205118
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
瓶のみ(無色)。
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
茶褐色
容量(mL)
5
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
18×40
口内径(Φmm)
12.7
ポリ栓色
オレンジ
入数
100本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。