曜日別特売
205125 サンプル瓶 茶色 差込式 PS-100A 25入 NEG(日電理化硝子) 78055087

サンプル瓶 茶色 差込式 PS-100A 25入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055087
品番
205125
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

瓶のみ(無色)。
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。

用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
茶褐色
容量(mL)
100
肉厚(mm)
t1.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×120
口内径(Φmm)
25.7
ポリ栓色
エンジ
入数
25本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする