NEG(日電理化硝子)
バイアル瓶 透明 V-3A ブチル栓小付 100入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78055918
品番
208104
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
用途
無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質
びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)
色
無色
容量(mL)
3
肉厚(mm)
t1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
15×38
口内径(Φmm)
6.9
耐冷凍容量(mL)
1~2
口外径(Φmm)
13
入数
100本