13-6547 広口タンク KLASS(クラス/旧:極東産機) 78057440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-6547 広口タンク KLASS(クラス/旧:極東産機) 78057440
13-6547 広口タンク KLASS(クラス/旧:極東産機) 78057440

広口タンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78057440
品番
13-6547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

口部内径が96mmで内容物の注入がしやすい広口タンクです。
スリムタワー型で密封できますので糊や水の運搬、車載に便利です。

容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×350×435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする